- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 白光 191-212のおすすめ人気ランキング
白光 191-212のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新109件の「白光 191-212」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛 測定器」、「191-212C 白光」、「スポンジスタンプ」などの商品も取り扱っております。
適合品番
FG-101B
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
温度測定の標準化が可能に
温度測定終了を自動でお知らせ
測定回数を自動でカウント
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)
125
電源
乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)
表示
LCD表示:3 1/2桁
温度測定範囲(℃)
0~700
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×44×140
温度センサー
K (CA)熱電対
動作環境
使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)
許容差
±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)
温度分解能(℃)
1
使用環境条件
適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
EA701AE-1A、2用替センサー
従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番
65-2166-76
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能
【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω
測定範囲
【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω
質量(g)
0.95
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
3.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
211×53×126
温度センサー
K (CA)熱電対
動作環境
使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)
表示LED
3 1/2桁
許容差
【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)
使用環境条件
適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
プラグ形状
2極接地型プラグ
外径(Φmm)
6.5
サイズ
M
使用できるはんだこて
928、937、701、936、933/934
使用できるこて部
900M、907、933-1、933-2
ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
種類
工作キット
仕様
冷点補償/熱電対専用AMPによる
電源
006P乾電池または6V~12Vの安定化電源
測定範囲(℃)
室温~600程度
センサー
白光No.191-212 (K型熱電対)
分解能(℃)
最小1
機能
ピークホールド、電池電圧測定
測定対象
ハンダゴテのコテ先温度
消費電流(mA)
動作時平均/8、OFF時/0.03
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×96×8.5
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
リード線(m)
2
コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
用途はんだこてのコテ先温度測定に。
測定範囲
0-700℃
トラスコ品番
407-2570
質量(g)
150
電源
単3電池×4本
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
83×38×140
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
分解能
1℃
測定確度
±(1%rdg+1dgt)
室温補正
自動補正
適合
633-02/635/FH100
質量(g)
3
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
72.7×35.7×53
RoHS指令(10物質対応)
対応
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプ
シース型・コネクタ付き
端末仕様
オメガタイプコネクタ
リード線(m)
2
用途はんだこて TM-200用替センサー
質量(g)
10
トラスコ品番
407-2588
1セット(3個)
¥799
税込¥879
当日出荷
圧縮タイプのスポンジです。
適合
607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437
質量(g)
1
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
質量(g)
15
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。
MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。
3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。
鉛フリー半田対応の温度センサーを使用
3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
RoHS対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)
アズワン品番
65-2166-79
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷